Sikkerhedsbriller FS501
Sikkerhedsbriller FS501
SIKKERHEDSBRILLE FS501 KLAR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimalt udsyn og pasform
- Det store synsfelt giver uhindret udsyn
Ridsefast på ydersiden og dugfri belægning på indersiden
Fremragende komfort
- Blød næsepude for en skridsikker pasform og et højt komfortniveau
- De bløde og skridsikre tindingestykker giver en sikker pasform
Sikkerhedslinsens farve | Klar |
Sikkerhedslinsens materiale | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 166 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Australsk standard | AS/NZS 1337.1 |
Sikkerhedslinsens mærkning | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktvægt (pr. vare) | 30,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)