Sikkerhedsbriller FS501
Sikkerhedsbriller FS501
SIKKERHEDSBRILLE FS501 GRÅ
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sporty beskyttelsesbriller med ideel beskyttelse til forskellige hovedformer – i Würth-design
Optimalt udsyn og pasform
- Det store synsfelt giver uhindret udsyn
Ridsefast linseoverflade og permanent dugfri belægning på indersiden
- Polykarbonatlinsen i høj kvalitet giver også 99,99 % UV-beskyttelse (op til 380 mm)
Fremragende komfort
- Den bløde næsebøjle betyder, at brillen ikke glider ned
- De bløde og skridsikre stænger giver en sikker pasform
Sikkerhedslinsens farve | Grå |
Sikkerhedslinsens materiale | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 166 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Australsk standard | AS/NZS 1337.1 |
Produktvægt (pr. vare) | 30 g |