Sikkerhedsbriller FS501
Sikkerhedsbriller FS501
SIKKERHEDSBRILLE FS501 GUL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimalt udsyn og pasform
- Det store synsfelt giver uhindret udsyn
Ridsefast linseoverflade og permanent dugfri belægning på indersiden
- Polykarbonatlinsen i høj kvalitet giver også 99,99 % UV-beskyttelse (op til 380 mm)
Fremragende komfort
- Den bløde næsebøjle betyder, at brillen ikke glider ned
- De bløde og skridsikre stænger giver en sikker pasform
Sikkerhedslinsens farve | Gul |
Sikkerhedslinsens materiale | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 166, 170 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Australsk standard | AS/NZS 1337.1 |
Produktvægt (pr. vare) | 30.000 g |