Vision sikkerhedsbriller
Vision sikkerhedsbriller
SIKKERHEDSBRILLER 'VISION BLACK'
Varenr. 0899103146
EAN 4045989787753
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
Sporty briller med dynamisk metalramme til perfekt beskyttelse på arbejdspladsen.
- Maksimal sikkerhed med optimal komfort
- Metalstel af høj kvalitet
- Fremragende pasform, selv for brugere med små ansigter
- Polykarbonatglas af høj kvalitet: Dugfri indendørs og udendørs
- Brillestel uden skruer giver høj sikkerhed ved mekanisk belastning
- Mikrofiberpose til opbevaring og rengøring af brillerne (medfølger ved levering)
Godkendt efter EN 166, almene krav for øjenværn.
Anvendelsesområde
Til beskyttelse mod støv, stænk og slag.
Sikkerhedslinsens farve | Grå |
Sikkerhedslinsens materiale | Polykarbonat |
UV-beskyttelse | 380 nm |
EN-standard | 166, 172 |
Mekanisk styrke | F (45m/s) |
Sikkerhedslinsens mærkning | 5-3,1 W 1 FT |
Produktvægt (pr. vare) | 45,000 g |
Belægning, beskyttelse, rude | Dugfri udendørs, Dugfri indvendigt |