Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Høreværn

Høreværn til SH-2000 og SH-2000-E-S
HØREVÆRN TIL ELEKTRIKERHJELM, 0899200236

Varenr. 0899200264
EAN 4065233048232

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til hjelmmontering på eller Elektrikerhjelm SH-E 2000-S

Enkel montering og afmontering


  • De magnetiske beslag gør det nemt at sætte høreværnet på hjelmen


Ikke ledende


  • På grund af plastkabinettet er høreværnet ikke-ledende og kan derfor også bruges sammen med Elektrikerhjelm SH-E 2000-S
Bemærk

Høreværnet kan fastgøres til hjelmen sammen med et visir eller med

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

SNR-dæmpningsværdi

30 dB

L-dæmpningsværdi

20 dB

M-dæmpningsværdi

27 dB

H-dæmpningsværdi

35 dB

Standarder

EN 352-3

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Elektrikerhjelm SH-E 2000-S

ELEKTRIKERHJELM, HVID

Visir der beskytter mod lysbuefejl klasse 1 til elektrikersikkerhedshjelm SH-E 2000-S