Høreværn med radio
I vores sortiment finder du et bredt udvalg af hørebeskyttelse, inklusiv ørepropper og tilbehør. Hvis du gerne vil have et høreværn med radio kan du kigge nærmere på høreværn MSA, der har en FM-radio. Et andet høreværn med radio er høreværn MSA Dual, som også beskytter med impulsstøj.
Valg af høreværn
Uanset om du foretrækker et høreværn med radio eller ej, er det vigtigt at vælge beskyttelse, der dæmper lyden tilstrækkeligt. Her kan du kigge på SNR-værdien. SNR står for Single Number Rating, og det angiver, hvor mange decibel hørebeskyttelsen dæmper lydene med ved generel støj. Du skal vælge hørebeskyttelse, der dæmper lydniveauet til under 80 dB.
Overvej også at vælge et hørebeskyttelse, som er let at bruge sammen med eksempelvis åndedrætsværn, beskyttelsesbriller og sikkerhedshjelm. Når du har taget hørebeskyttelsen i brug, er det vigtigt at passe godt på den, så du altid opnår den bedst mulige beskyttelse. Det er derfor en god idé at rengøre det og udskifte tætningsringene ved revner. Husk også at opbevare det et sted, hvor det ikke udsættes for snavs/støv.
Lovgivning for brug af høreværn
I henhold til EU-lovgivning skal arbejdsgiveren sørge for passende beskyttelse ved støj fra 80 dB. Her skal virksomhedens medarbejdere bruge hørebeskyttelse. Områder med støj over 85 dB skal markeres som støjarealer. Det er obligatorisk at anvende hørebeskyttelse i disse områder.
Lydstyrkens betydning
- Op til 20 dB: Høretærskel
- 20-50 dB: Behageligt
- 50-75 dB: Ikke-farligt
- 80 dB: Nedre triggerværdi for den skadelige effekt ved 8 timers arbejdsdag
- 85 dB: Øvre triggerværdi ved 8 timers arbejdsdag. Hørebeskyttelse skal bæres! Arbejdsområdet skal desuden markeres som støjområde
- Fra 100 dB: Ekstremt højt! Korte ophold kan føre til høretab og ringen for ørene
- Fra 160 dB: Øjeblikkelig fysisk skade
Konsekvent brug af hørebeskyttelse kan forhindre støjskader på øret. Hørebeskyttelse skal bæres under hele perioden, hvor du er eksponeret for støj. En stigning i støjniveauet med 3 dB betyder en fordobling af støjenergien. Eksempelvis vil 20 timers arbejde ved et støjniveau på 88 dB have samme skadelige virkning som 10 timers arbejde ved et støjniveau på 91 dB.