Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sikkerhedskasket

Bump cap med ventilationshuller
SIKKERHEDS-CAP-EN812-BLÅ

Varenr. 0899200980
EAN 4047376044432
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sporty hovedbeskyttelse med et moderne baseballkasketdesign til alle anvendelser med risiko for slag mod hovedet.
  • Udvendigt materiale: 100 % bomuld

  • Indvendig skal af hård plast

  • Skumpolstring på skallen og indbyggede ventilationshuller for komfort

  • Justerbar med burretape

  • Indbygget svedbånd

  • Dække kan vaskes ved op til 30 °C
Bemærk

Sikkerhedskasketter er designet til at beskytte bæreren mod lette stød og skrammer. De beskytter ikke mod faldende eller kastede genstande eller bevægelig hængende last. Under ingen omstændigheder må sikkerhedskasketter bruges i stedet for en industriel sikkerhedshjelm i overensstemmelse med EN 397.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Mekanikere, elektrikere og installatører, bilindustrien, arbejde med løfteplatforme, på hylder og i lagerbygninger, indretning og mange andre anvendelsesområder. Overalt, hvor hovedet skal beskyttes mod stød og slag.

Farve

Mørkeblå

EN-standard

812

Min./maks. størrelse

54cm-59cm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger