Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Let, ergonomisk hjelm
Moderne design med kort skygge for at give et bedre udsyn
Justerbar sikkerhedshjelm med UV-indikator, godkendt efter EN 397
Nem montering og fjernelse
Hjelm i ABS-plast med ventilationshuller, godkendt efter EN 397
Individuelt justerbar og ergonomisk sikkerhedshjelm med kort hjelmspids
Visir af høj kvalitet lavet af polykarbonat til stilladshjelme, anti-dug og ridsefast
Visir til beskyttelse mod gnister klasse 2 til 7 kA
Visir til beskyttelse mod gnister klasse 1 til 4 kA
Høreværnsadapter til sikkerhedshjelm
Ergonomisk visir, der giver maksimal beskyttelse
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2