W-500 ørepropper på bøjle
Ørepropper med bøjle W500
BØJLEHØREVÆRN W500 MED PROPPER 3 SÆT
Varenr. 0899300325
EAN 4065746716406
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
Med bløde ørepropper, der giver en høj grad af komfort
Fleksibel brug
- Bøjlen kan bæres enten under hagen eller over hovedet
Minimal transmissionsstøj
- Bøjlens form giver mulighed for næsten kontaktfri brug
God pasform og nem at bruge
- Øreproppernes form sikrer et højt komfortniveau og en god pasform
- Let isætning og udtagning af ørepropperne
Hygiejnisk, når de lægges til side
- Ørepropperne rører ikke bordoverfladen, når de lægges til side
- Der medfølger 2 forskellige typer propper: PU og TPR
Anvendelsesområde
Til anvendelser med kort- og langtidseksponering for støj.
SNR-dæmpningsværdi | 32 dB |
EN-standard | 352 |
Standarder | EN 352 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!