Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bøjlehøreværn

Bøjlehøreværn, x-300
BØJLEHØREVÆRN X-300

Varenr. 0899300339

EAN 4056807691220

Prisvisning for kunder efter login
Bøjlehøreværn

Varenr. 0899300339

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 3 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Let konstruktion med kun 8 g
  • Bæres under hagen

  • Designet i overensstemmelse med de seneste ergonomiske resultater

  • Ovale propper lukker øregangen præcist.

  • Fastgørelse af bøjlen eliminerer distraherende friktionsstøj
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til anvendelser, der involverer forstyrrende støjforurening

SNR-dæmpningsværdi

23 dB

L-dæmpningsværdi

18 dB

M-dæmpningsværdi

20 dB

H-dæmpningsværdi

27 dB

EN-standard

352

Standarder

EN 352, AS/NZS 1270

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger