Høreværn med LED-lys
Ear defenders with LED light
HØREVÆRN MED LED-LYS
Varenr.
0899300470
EAN 4065746729789
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kophøreværn med indbygget LED-lys.
Kophøreværn med indbygget LED-lys
- Giver mulighed for godt arbejdslys under trange arbejdsforhold. SNR 31 dB.
- Der skal anvendes 2*2 AAA batterier (medfølger ikke).
- Blød, foret hovedbøjle.
- Udskiftning af batterier foretages nemt
SNR-dæmpningsværdi | 31 dB |
L-dæmpningsværdi | 21 dB |
M-dæmpningsværdi | 28 dB |
H-dæmpningsværdi | 36 dB |
Standarder | EN 352 |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)