Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ørepropper, uden snor

Ørepropper
ØREPROPPER SNR 39

Varenr. 0899300905

EAN 4061975454683

Prisvisning for kunder efter login
Ørepropper, uden snor

Varenr. 0899300905
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
  • Ørepropper i PU skum, rød

  • SNR = 39 dB

  • I overensstemmelse med EN352-2:2002

Vælg mellem 50 løse par i glas eller 200 par pakket i poser i dispenser.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

SNR-dæmpningsværdi

39 dB

L-dæmpningsværdi

34 dB

M-dæmpningsværdi

37 dB

H-dæmpningsværdi

38 dB

Antal ørepropper

200 Par

Farve

Rød

Standarder

EN 352-2

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger