Nitrilhandske GloVac
Beskyttelseshandske, nitril, GloVac
GLOVAC-NITRILHANDSKE-GRØN-STR-9
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskytter hud og tøj
- Indbygget "ring" sikrer, at vand og rengøringsmidler ikke drypper på arm og tøj
- Tykkere materiale end engangshandsker og beskytter derfor bedre
Mindsker risiko for eksem og allergi
- Handsken holder tæt
- Mindsker sved og fugt, da handsken ikke er for tætsiddende
Mere miljøvenlig og økonomisk end engangshandsker
- Holder minimum 1 uge, dvs. længere end engangshandsker
Må ikke anvendes til nedbrydelige og giftige produkter.
Godkendt efter EN 388:2016-3001X, EN 420:2003+A1:2009 og EN ISO 374-1:2016.
Kan anvendes sammen med GloVac automat, der bl.a. tørrer handsken.
Rengør handsken med varmt vand. Opbevar den et koldt og tørt sted, hvor den ikke udsættes for sollys.
Størrelse | 9 |
Foring, materiale | Bomuld |
Belægning, materiale | Nitril |
Standarder | EN 374 |
Kategori | 3 |
Farve | Grøn |