Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nitrilhandske GloVac
God beskyttelse mod rengøringsmidler og vand
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskytter hud og tøj
- Indbygget "ring" sikrer, at vand og rengøringsmidler ikke drypper på arm og tøj
- Tykkere materiale end engangshandsker og beskytter derfor bedre
Mindsker risiko for eksem og allergi
- Handsken holder tæt
- Mindsker sved og fugt, da handsken ikke er for tætsiddende
Mere miljøvenlig og økonomisk end engangshandsker
- Holder minimum 1 uge, dvs. længere end engangshandsker
Må ikke anvendes til nedbrydelige og giftige produkter.
Godkendt efter EN 388:2016-3001X, EN 420:2003+A1:2009 og EN ISO 374-1:2016.
Kan anvendes sammen med GloVac automat, der bl.a. tørrer handsken.
Rengør handsken med varmt vand. Opbevar den et koldt og tørt sted, hvor den ikke udsættes for sollys.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!