Førstehjælpskasse, lille
Førstehjælpskasse, Flexi
FØRSTEHJÆLPSKASSE LILLE
Varenr.
0899520200
EAN 7034950215118
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lille, praktisk størrelse med vægophæng og assorteret indhold
Solid
- Materiale: Polystyren
Hurtigt og nemt at finde det nødvendige
- Indholdet er pakket i overskuelige og praktiske plastlommer
Indhold
- 2 enkeltmandspakker, 12 cm
- 2 Soft1 limfrit plastre, 6 x 100 cm
- 1 elastisk gazebind, 6 x 450 cm
- 1 Elasto Quick Sport, 3 x 450 cm
- 1 Comfort Ready plasterstrips
- 1 Comfort Plus plaster
- 1 bandagetape, 1,25 cm, med dispenser
- 3 gazekompressere, 10 cm, pakke á 2 stk.
- 1 Burnshield Hydrogel, 3,5 ml
- 1 trekantstørklæde
- 6 par engangshandsker
- 5 sårrenseservietter
- 1 bandagesaks
- 12 sikkerhedsnåle
- 1 pincet
- 1 øjeglas i plast
- 1 reningsfolie
- 1 mund-til-mund maske
- 1 førstehjælpsfolder
AnvendelsesområdeKan anvendes alle steder, hvor der kan være brug for førstehjælp, f.eks. værksteder, industri, kontor, biler og lign.
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!