Førstehjælpskasse, lille
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Førstehjælpskasse, lille
Lille, praktisk størrelse med vægophæng og assorteret indhold
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Solid
- Materiale: Polystyren
Hurtigt og nemt at finde det nødvendige
- Indholdet er pakket i overskuelige og praktiske plastlommer
Indhold
- 2 enkeltmandspakker, 12 cm
- 2 Soft1 limfrit plastre, 6 x 100 cm
- 1 elastisk gazebind, 6 x 450 cm
- 1 Elasto Quick Sport, 3 x 450 cm
- 1 Comfort Ready plasterstrips
- 1 Comfort Plus plaster
- 1 bandagetape, 1,25 cm, med dispenser
- 3 gazekompressere, 10 cm, pakke á 2 stk.
- 1 Burnshield Hydrogel, 3,5 ml
- 1 trekantstørklæde
- 6 par engangshandsker
- 5 sårrenseservietter
- 1 bandagesaks
- 12 sikkerhedsnåle
- 1 pincet
- 1 øjeglas i plast
- 1 reningsfolie
- 1 mund-til-mund maske
- 1 førstehjælpsfolder
AnvendelsesområdeKan anvendes alle steder, hvor der kan være brug for førstehjælp, f.eks. værksteder, industri, kontor, biler og lign.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!