Refill til førstehjælpskasse
Genopfyldningssæt til førstehjælpssæt, Snögg
REFILL TIL FØRSTEHJÆLPSKASSER
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold
1 Bandagetape
3 Brandsårsgele, 3,5 ml
1 Elastisk sportsstøttebind, 3 x 450 cm
1 Elastisk sportsstøttebind, 7,5 x 450 cm
6 Engangshandsker
1 Fingerbeskyttelse, læder
2 Gazebind, 12 cm
2 Gazebind, elastisk, 8 cm x 4 m
1 Ispose
1 Kompres, 10 x 20 cm
2 Kompres á 2 stk., 10 x 10 cm
1 Mund til mund-maske
1 Pincet
2 Plaster Soft, limfrit, 6 x 100 cm
1 Plaster, 10 stk., 6 x 10 cm
1 Plaster, 24 stk., assorteret
1 Saks
1 Sikkerhedsnåle, assorterede
10 Sårrenseservietter
1 Trekanttørklæde
null | null |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!