Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Refill til førstehjælpskasse
Til opfyldning af førstehjælpskasser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indhold
1 Bandagetape
3 Brandsårsgele, 3,5 ml
1 Elastisk sportsstøttebind, 3 x 450 cm
1 Elastisk sportsstøttebind, 7,5 x 450 cm
6 Engangshandsker
1 Fingerbeskyttelse, læder
2 Gazebind, 12 cm
2 Gazebind, elastisk, 8 cm x 4 m
1 Ispose
1 Kompres, 10 x 20 cm
2 Kompres á 2 stk., 10 x 10 cm
1 Mund til mund-maske
1 Pincet
2 Plaster Soft, limfrit, 6 x 100 cm
1 Plaster, 10 stk., 6 x 10 cm
1 Plaster, 24 stk., assorteret
1 Saks
1 Sikkerhedsnåle, assorterede
10 Sårrenseservietter
1 Trekanttørklæde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!