Pose til træspåner
Affaldspose til træspåner
AFFALDSSÆK PCB / SPÅN 750X1450X0,145MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stor kapacitet
- Produktemballage: fladpakket
- Med mindst 80 % genanvendte råmaterialer
Indhold | 140 l |
Materialetykkelse | 145 µm |
Bredde | 750 mm |
Længde | 1450 mm |
Farve | Transparent |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Design | Løs |
Antal afrivninger | 50 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 240 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)