Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Slidstærk LDPE-folie, som lever op til forskellige krav og er velegnet til forskellige anvendelsesformål
Med asbestmærkning i overensstemmelse med TRGS 519
Særligt robuste og ekstremt slidstærke affaldssække til alle almindelige affaldsspande
Asbestsække med stor kapacitet, fremstillet af genanvendt LDPE, der sikrer sikker og miljøvenlig håndtering af asbestaffald.
Nyttig til nem påfyldning af store poser
Robust affaldsbeholder med låg
Engangspolypropylenpose med fyldekrave og snorelukning i toppen samt forseglet bund
Gennemsigtig for nem inspektion af påfyldningsniveau og sortering af genbrugsmaterialer
Big Bags er fremstillet af holdbart polypropylenstof og giver masser af opbevaringsplads med en åben udformning til mange brugsformål
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker