Affaldspose Uden snoreluk
Stor affaldssæk uden snoreluk
SORT AFFALDSSÆKKE 10STK I RL
Varenr. 0899800603
EAN 4045989366361
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slidstærk LDPE-folie, som lever op til forskellige krav og er velegnet til forskellige anvendelsesformål
- De nyeste fremstillingsmetoder, der sikrer ensartet høj kvalitet
- Fremstillingsprocessen kan resultere i mindre farvevariationer
Anvendelsesområde
Fra 1. juli 2025 skal alt erhvervsaffald til forbrænding bortskaffes i klare sække. Affald til genanvendelse (f.eks. plast, glas, madaffald og metal) må fortsat bortskaffes i sorte/farvede sække.
- Produceret af genbrugsplast.
Indhold | 100 l |
Materialetykkelse | 47 µm |
Materiale | LDPE - Low Density Polyethylen |
Farve | Sort |
Bredde | 700 mm |
Længde | 1100 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 567,500 g |
Antal afrivninger | 10 STK |