Affaldspose Uden snoreluk
Stor affaldssæk uden snoreluk
KRAFTIG AFFALDSSÆK U.SNORETRÆK 720X1020
Varenr.
0899800612
EAN 4001553995610
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- De nyeste fremstillingsmetoder, der sikrer ensartet høj kvalitet
- Slidstærk LDPE-folie, som lever op til forskellige krav og er velegnet til forskellige anvendelsesformål
- Fås i forskellige farver
- Fremstillingsprocessen kan resultere i mindre farvevariationer
- Produceret af genbrugsplast.
Indhold | 100 l |
Materialetykkelse | 60 µm |
Bredde | 720 mm |
Længde | 1020 mm |
Farve | Klar |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |