Affaldspose Uden snoreluk
Stor affaldssæk uden snoreluk
KLAR AFFALDSSÆKKE 10STK. I RULLEN
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- De nyeste fremstillingsmetoder, der sikrer ensartet høj kvalitet
- Fås i forskellige farver
- Fremstillingsprocessen kan resultere i mindre farvevariationer
- Produceret af genbrugsplast.
Indhold | 100 l |
Materialetykkelse | 47 µm |
Bredde | 70.0 cm |
Længde | 110 cm |
Farve | Transparent |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Produktvægt (pr. vare) | 785 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)