Olieabsorberende klud
Olieabsorberende klud
OLIEABSORBERENDE KLUD HVID 38X46CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Absorberingsevnen er 25 gange sin egenvægt
- Ekstremt absorberende, ingen lækage
- Absorberer kun olie og kulbrintebaserede væsker (oliesugende) - absorberer ikke vand
- Påvirker ikke arbejdshygiejnen
- Fnugfri overflade
- Perforeret
- Kan gemmes i ubegrænset tid
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Den olieabsorberende klud er velegnet til absorbering af olier, smøremidler, brændstof, kemikalier og andre spildte væsker, selv vandpytter. Kan også bruges til at rense fedtede overflader, maskiner eller områder samt at fange oliedråber. Velegnet til indendørs og udendørs brug.
Placer den olieabsorberende klud direkte på det område, der skal beskyttes mod dryppende olie. Det er også muligt at absorbere en eksisterende olieplet med den olieabsorberende klud. Det kan du gøre ved at lægge kluden over oliepletten.
Materiale | PP - polypropylen |
Farve | Hvid |
Længde x bredde | 46 x 38 cm |
Længde | 46 cm |
Bredde | 38 cm |
Antal klude | 100 STK |
Vandafvisende | Ja |
Vandabsorbering | 0,75 kg/l |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)