Betonskrue W-SA, type P
Betonskrue W-SA, type P, panhoved
BETONSKRUE 5,0X30 FZB PH TX20
Varenr. 0901150030
EAN 4024835841283
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
Velegnet til montering af små kabelbøjler.
- Ideel til fastgørelse af elektriske klemmer takket være deres kompakte design
- Nem og hurtig at montere takket være den lille borehulsdiameter (4 mm)
- Den lille hoveddiameter (7,9 mm) til diskret montering
- God stabilitet og holdbarhed takket være brugen af højkvalitetsstål
- Optimal montering selv trange steder takket være kort afstand og kantafstand
- Hurtig og nem montering og afmontering, når skrueankeret skal skrues ind eller ud
Anvendelsesområde
Velegnet til montering af små kabelbøjler eller fastgørelseselementer med et lille gennemgående hul, der ikke kræver godkendelse
Ankerdiameter | 5 mm |
Ankerlængde (l) (l) | 30 mm |
Indlejringsdybde (h nom) | 30 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 4,0 mm |
Centrum-til-centrum-afstand i beton (s) | 50 mm |
Kantafstand i beton (c) | 50 mm |
Min. komponenttykkelse (h min) | 90 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 5,5 mm |
Indvendig kærv | TX20 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |