Betonskrue W-SA, type P
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ideel til fastgørelse af elektriske klemmer takket være deres kompakte design
- Nem og hurtig at montere takket være den lille borehulsdiameter (4 mm)
- Den lille hoveddiameter (7,9 mm) til diskret montering
- God stabilitet og holdbarhed takket være brugen af højkvalitetsstål
- Optimal montering selv trange steder takket være kort afstand og kantafstand
- Hurtig og nem montering og afmontering, når skrueankeret skal skrues ind eller ud
Anvendelsesområde
Velegnet til montering af små kabelbøjler eller fastgørelseselementer med et lille gennemgående hul, der ikke kræver godkendelse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!