Gipspladedyvel W-GS Type ZD
Gipspladedyvel, W-GS
GIPSPLADEDYVEL SELVBORENDE 14,5X33
Varenr.
09032521
EAN 4053479244327
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
Til hurtig og nem montering i gipsplader/gipsfiberplader uden forboring og uden yderligere sætteværktøj.
- Støbegods af høj kvalitet
- Tvangslåsningsbeslag
- Hurtig montering uden brug af sætteværktøj eller forboring, med ledningsfri skruetrækker og passende bit til den pågældende skrue.
- Den patenterede kærv gør det muligt at isætte dyvlen vha. en PZ-, AW- eller TX-bit, da det sekskantede hoved overfører belastningen.
- Den patenterede drejelås udløses, når en skrue skrues i. Når skruen skrues ud, drejer gipspladedyvlen ikke i modsat retning, men forbliver i forankringsbasen.
- Lille pladsbehov bag pladen (kun 15 mm)
- Komponenten kan fastgøres med træ- eller spånpladeskruer.
- Gipspladedyvlen og skruen kan isættes med samme bit
- Den innovative centreringsspids muliggør nem positionering og boring i panelet
- Til montering anbefaler vi ASSY-D dyvelskruen
Bemærk
- Til at fastgøre komponenten, skal du bruge ASSY®-D 4,5 mm diameter dyvelskruen eller en træ/spånpladeskrue uden borespids, modgevind eller ringgevind.
- Bruges på fugtige områder i kombination med en skrue af rustfrit stål
- Type Z/L anbefales til brug ved dobbelt pladelag
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
- Til fastgørelse af lette genstande til gipsplader, gipsfiberplader og lette paneler, perfekt i kombination med ASSY®-D 4,5 mm diameter dyvelskrue.
- Kan bruges med alle 1/4" kærv bits
Ankerlængde (l) | 33 mm |
Materiale | Sprøjtestøbt zink |
Påkrævet spånpladeskruediameter | 4,5 mm |
Huldiameter i komponent (d Bau) | 6,5 mm |
Min. komponenttykkelse (d) | 9,5 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) - betingelse | Afhænger af skruelængden |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 80 °C |
Kantafstand (a r) | 50 mm |
Centrum-til-centrum-afstand (a) | 100 mm |