Nylondyvel med linsehovedskrue ROSE-TYPE
Nylondyvel med ROSA-krogskrue med panhoved Z
HULRUMSPLUG - BLÅ 10X46 - PH TX25
Varenr.
0903252112
EAN 4046777359459
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specifik til fastgørelse i gipsplader og hule mursten
- Med skrue med linsehoved, kombineret PZD 2/kærv
- Dyvel af forstærket nylonfiber, med flange
- Skruer og krog af hvid galvaniseret stål (klasse 5,8)
- Modellerne med krog er forsynet med en hvid dækskive fremstillet af pvc med pænt, hvidt udseende
- Den specielle form på den udvidede dyvel skaber en "roselignende" fastholdelse
Instruktioner
Anbefalede tilladte belastninger i kN: | |
fremstillet af gipsplader med min. tykkelse 18 mm | skrue |
trækstyrke | 0,70 |
skæring | 0,85 |
(1 kN ≃ 100 kg) |
Anvendelsesområde
Dyvler til fastgørelse af lette genstande, f.eks. radiatorer, hylder, skabe, m.m. på gipsplader, fibergipsplader, spånplader, OSB-plader og hule mursten
Til fastgørelse i materialer med en tykkelse på min. 18 mm til maks. 30 mm
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 46 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (t) | 46 mm |
Overflade for skruen | Galvaniseret |
Farve | Blå |