Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Nylondyvel med panhovedskrue ROSE-TYPE
Specifik til fastgørelse i gipsplader og hule mursten
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med PZD 2/lige forsænket panhovedskrue
- Dyvel fremstillet af forstærket nylonfiber, med flange
- Hvide forzinkede stålskruer (klasse 5.8)
- Den forlængede dyvels særlige form danner et "ROSA" hold
| Anbefalede tilladte belastninger i kN: | |
| fremstillet af gipsplader med min. tykkelse 18 mm | skrue |
| trækstyrke | 0,70 |
| skæring | 0,85 |
| (1 kN ≃ 100 kg) | |
Dyvler til fastgørelse af lette genstande, f.eks. radiatorer, hylder, skabe, m.m. på gipsplader, fibergipsplader, spånplader, OSB-plader og hule mursten
Til fastgørelse i materialer med en tykkelse på min. 18 mm til maks. 30 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!