Nylondyvel med panhovedskrue ROSE-TYPE
Nylondyvel med ROSA-krogskrue med panhoved Z
HULRUMSPLUG - RØD 10X57 - PH TX25
Varenr. 0903252117
EAN 4046777359497
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specifik til fastgørelse i gipsplader og hule mursten
- Med PZD 2/lige forsænket panhovedskrue
- Dyvel fremstillet af forstærket nylonfiber, med flange
- Hvide forzinkede stålskruer (klasse 5.8)
- Den forlængede dyvels særlige form danner et "ROSA" hold
Instruktioner
| Anbefalede tilladte belastninger i kN: | |
| fremstillet af gipsplader med min. tykkelse 18 mm | skrue |
| trækstyrke | 0,70 |
| skæring | 0,85 |
| (1 kN ≃ 100 kg) | |
Anvendelsesområde
Dyvler til fastgørelse af lette genstande, f.eks. radiatorer, hylder, skabe, m.m. på gipsplader, fibergipsplader, spånplader, OSB-plader og hule mursten
Til fastgørelse i materialer med en tykkelse på min. 18 mm til maks. 30 mm
![]() | |
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 57 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (t) | 57 mm |
Overflade for skruen | Zinkbelagt |
Farve | Mørkerød |
