Rengøringsbørste med forbindelsesgevind M6 WIT-RMB
Rengøringsbørste til murværk og beton, M6
BØRSTE M6 10MM TIL MURVÆRK OG BETON
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rustfri stålbørste med M6-tilslutningsgevind
Nominel borehulsdiameter | 10 mm |
Egnet til gevindstang | M8 |
Egnet til hylseanker med indvendigt gevind | FT M6 |
Udvendig diameter | 12 mm |
Længde | 130 mm |
Børstehårslængde | 80 mm |
Forbindelsesgevind | M6 |
Materiale | Stål |
Wire, materiale | Rustfrit stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)