Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Til rengøring af borehuller med en mindre diameter
Til rengøring af borehuller i beton (Indsprøjtningssystem Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Til rensning af borehuller i indsprøjtnings- og patronsystemer
Til WIT-RB rengøringsbørste (Concrete Multi WIT-UH 300) og REBAR rengøringsbørste (WIT-PE 500, ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR)
Til beton- og murværksrengøringsbørster
Til store effektive forankringsdybder
Til borehulsrengøring i beton og murværk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSKRUE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Støvsugeradapter til udtrækning af borestøv når du borer eller til rengøring af huller
Til REBAR rengøringsbørste og WIT-RB rengøringsbørste (Concrete Multi WIT-UH 300 og Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt