Rengøringsbørste med forbindelsesgevind M6 WIT-RMB
Rengøringsbørste til murværk og beton, M6
BØRSTE M6 20MM TIL MURVÆRK OG BETON
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rustfri stålbørste med M6-tilslutningsgevind
Nominel borehulsdiameter | 20 mm |
Velegnet til perforeret muffe | SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200 |
Velegnet til stangdiameter | 16 |
Egnet til trækanker W-ZA | M16 |
Udvendig diameter | 22 mm |
Længde | 220 mm |
Børstehårslængde | 100 mm |
Forbindelsesgevind | M6 |
Materiale | Stål |
Wire, materiale | Rustfrit stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)