Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringsbørste med forbindelsesgevind M6 WIT-RMB

Rengøringsbørste til murværk og beton, M6
RENGØRINGSBØRSTE M26 FOR WIT-PE 500

Varenr. 0903489626

EAN 4062856005208

Prisvisning for kunder efter login
Rengøringsbørste med forbindelsesgevind M6 WIT-RMB

Varenr. 0903489626
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
Til borehulsrengøring i beton og murværk (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSKRUE, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Rustfri stålbørste med M6-tilslutningsgevind

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel borehulsdiameter

26 mm

Egnet til gevindstang

M24

Egnet til hylseanker med indvendigt gevind

FT M20

Velegnet til stangdiameter

20

Egnet til trækanker W-ZA

M20

Udvendig diameter

28 mm

Længde

290 mm

Børstehårslængde

100 mm

Forbindelsesgevind

M6

Materiale

Stål

Wire, materiale

Rustfrit stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger