Rengøringsbørste med forbindelsesgevind M6 WIT-RMB
Rengøringsbørste til murværk og beton, M6
BØRSTE M6 32MM TIL MURVÆRK OG BETON
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rustfri stålbørste med M6-tilslutningsgevind
Nominel borehulsdiameter | 32 mm |
Egnet til gevindstang | M27 |
Velegnet til stangdiameter | 24, 25 |
Egnet til trækanker W-ZA | M24 |
Udvendig diameter | 35 mm |
Længde | 350 mm |
Børstehårslængde | 100 mm |
Forbindelsesgevind | M6 |
Materiale | Stål |
Wire, materiale | Rustfrit stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)