Udblæsningspumpe til borehulsrengøring
Udblæsning
BLÆSEPUMPE FOR WITT
Varenr.
0903990001
EAN 4011231848152
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
- Manuel luftrensning (Manual air cleaning – MAC) (borehulrengøring med håndholdt blæser)
- Blæserørets diameter: 9 mm
Bemærk
Til nominelle borediametre på 10 mm anbefaler vi vores "reduktionsstykke til udblæsningspumpe" (reducerer udblæsningsrørets diameter til 8 mm).
Længde | 415 mm |
Volumen | 900 ml |
Farve | Grå |
Diameter | 70 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!