Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndbørstesæt

Sæt med runde håndbørster, 2 dele
RENSEBØRSTESÆT Ø15 og Ø23

Varenr. 0903990002

EAN 4045989060344

Prisvisning for kunder efter login
Håndbørstesæt

Varenr. 0903990002
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
  • Nylonbørster på et metalskaft med en praktisk løkke på håndtaget for nem opbevaring, når de ikke er i brug

  • Til rensning af huller for borestøv i anvendelser, der ikke er omfattet af en europæisk teknisk vurdering
Bemærk

Skal anvendes sammen med en udblæsningspumpe


- Håndbørster med nylonbørster må kun anvendes til rengøring af huller, når anvendelsen ikke er omfattet af en europæisk teknisk vurdering. For rengøring af huller i ankerprodukter, der er omfattet af en europæisk teknisk vurdering (f.eks. WIT limankre), henvises til produktets europæiske tekniske vurderingsdokumentation for valg af de korrekte metalbørster til brug.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Udvendig diameter

15 mm

Udvendig diameter 2

23 mm

Antal stykker

2 STK

Børster, materiale

Nylon

Håndtag, materiale

Stål

Produktvægt (pr. vare)

55,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger