Universaldyvel af metal W-MG
Universaldyvel af metal W-MG
METAL DYVEL WMG8 F. GASBETON
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kan anvendes i forskellige overflader: Porebeton PB2/PB4, perforerede fliser, pimpsten, letbeton
- Ankeret slås ind, indtil det flugter, uden forboring i porebeton PB2
- Enkel montering
- Til brug i forplaceret montering
- W-MG 8-metalstikket i forbindelse med M8-gevindskruen overholder kravene i "TRGI" (tyske tekniske retningslinjer for gasinstallationer). Punkt 3.3.7.2 i disse retningslinjer fastsætter kravene for føring af de indvendige rør: "Rørmonteringer skal være brandsikre. De bærende dele af rørmonteringerne skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale."
- Træ- og spånskruer kan anvendes
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120 (forankringsgrund: ≥ Hulsten HLZ 12, hul kalksandsten ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, styrkeklasse 4)
- Eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120 (forankringsgrund: ≥ Hulsten HLZ 12, hul kalksandsten ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, styrkeklasse 4)
- Eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)
- Montering af rørsystemer, herunder i loftsområdet (ikke godkendt)
- Montering af gasrør
- Fastgørelse af vandledninger og rørbøjler
Ankerdiameter | 8 mm |
Ankerlængde (l) (l) | 38 mm |
Nominel borebitdiameter i PB 4 d 0) | 6 mm |
Nominel borebitdiameter i hulsten (d 0) | 10 mm |
Nominel borebitdiameter i pimpsten (d 0) | 8 mm |
Borehulsdybde (t) | 43 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 38 mm |
Gevinddiameter (d gev) | 8 mm |
60 | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,60 |
90 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
120 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!