Forankringsmørtel, WIT-BS: Til indsprøjtningssystem WIT betonskrue
Forankringsmørtel, WIT-BS:
WIT-BS, 410ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Brug WIT-BS forankringsmørtel til at undgå frostskader om vinteren
- Patronen kan genbruges, hvis den statiske mixer udskiftes, eller hvis forseglingshætten bruges til at forsegle igen
- 2-komponent forankringsmørtel, styrenfri
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043: Betonskruemørtel MED BS + betonskrue W-BS
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043: Betonskruemørtel MED BS + betonskrue W-BS
Beholder | Koaksial patron |
Indhold | 410 ml |
Velegnet fugepistol | Batteridrevet fugepistol 420 ml, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 420 ml, Trykluftdrevet fugepistol 420 ml |
Min./maks. procestemperatur/betingelser | -5 til 35 °C / Temperatur i forankringsbunden under forarbejdning og hærdning |
Min./maks. lufttemperatur/betingelser | -40 til 80 °C / efter fuldstændig hærdning |
Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks. | 50 °C |
Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks. | 80 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C |
Kemisk basis | Vinylester, styrenfri |
Farve | Grå |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!