Limanker til beton og mursten
I vores sortiment finder du limankre, der kan anvendes til beton, murværk samt andre materialer.
Limanker til beton
Forankringsmørtel WIT-UH 300 er en højtydende limanker til beton og kan bruges til blandt andet at fastgøre metalstrukturer.
Limanker til mursten og beton
Kemisk basisforankringsmørtel WIT-PM 200 er et limanker til mursten og urevnet beton samt hulsten. Det kan både bruges til massivt og perforeret murværk. Produktet kan anvendes til flere forskellige fugepistoler og gevindstænger, eksempelvis standardgevindstænger med testcertifikat 3.1. Mørtlen er i styrenfri polyester.
Kemisk universalforankringsmørtel WIT-VM 250 har mange forskellige anvendelsesmuligheder – vælg den, hvis du eksempelvis leder efter et limanker til beton (både revnet og urevnet) eller et limanker til mursten. Du kan også bruge den til forstærkningsfastgørelse, før du monterer armeringsjern. Produktet er også velegnet til fastgørelse af eksempelvis metalkonstruktioner og træstrukturer. Den 2-komponente forankringsmørtel består af styrenfri vinylester og fås i farverne grå og sort.
Kemisk forankringsmørtel WIT-NORDIC er limanker til beton (urevnet og revnet) og murværk. Den er velegnet til brug om vinteren, da den kan anvendes ved temperaturer helt ned til -20 °C (temperaturen gælder for mørtel og omgivelserne). Produktet består af styrenfri vinylester.
Limanker til forskellige materialer
Forankringsmørtel WIT-FIX er anvendelig til sekundær fastgørelse i forskellige forankringsgrundlag, der består af blandt andet beton, hulstensmursten og pladematerialer. Det kan eksempelvis være gipsplader.
Husk fugepistolen
Uanset om du skal bruge et limanker til mursten eller beton, er det vigtigt at huse fugepistolen. Se vores udvalg af fugepistoler her. Her finder du eksempelvis en standard fugepistol med lav vægt og låsefunktion. Hvis du også mangler (ekstra) blanderør, kan du finde dem her.