SHARK universaldyvel i plast med krave
Universaldyvel, plast, Shark, m. krave
ZEBRA SHARK-DYVEL M/KR. 10X62 HVID
ZEBRA-SHARK


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv skruemontering
- Skruen har et lavt indskruningsmoment
- Præformet gevind i hovedet for optimal skruestyring og sikker forbindelse
- Langsgående låsekanter giver en effektiv antirotationslåsning i massive og hulsten, gipsplader og beton, men er ikke egnede til træ eller metal
- Vinger som antirotationslås i massive eller hulsten
Modstand
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning
Ideel fastgørelse i forskellige materialer
- Sikker forbindelse på grund af mekanisk låsning og friktionslåsning, ideel til hulmure
- Stabil mekanisk låsning i hulsten/-mure ved at danne rifling eller deformere de ekspanderende segmenter
- Tre sektioner til positiv låsning eller friktionslåsningsforankring, hvilket muliggør sikker fastgørelse
Til montering anbefaler vi dyvelskruen.










- Kan bruges med den størst mulige skruediameter i massive sten og hulsten, hvilket altid giver stærk forbindelse
- I gipsplader, spånplader, træplader m.m.
- Til brug med stokskruer, kroge, løfteøjebolte, WÜPOFAST skruer, ECOFAST skruer, spånskruer (f.eks. ASSY-D)
Ankerdiameter | 10 mm |
Materiale | PE - polyethylene |
Farve | Østershvid |
Påkrævet skruediameter | 7 mm |
Ankerlængde (l) | 62 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10 mm |
Borehulsdybde (t) | 70 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 60 mm |
Nødvendig skruelængde (l s) | Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)