Afspærringsstander med udtrækkeligt bånd
Afspærringsskilt med udtrækkeligt bånd
STANDER GUL PVC BÅND 4M G SORT/GUL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bærbar og fleksibel, pladsbesparende opbevaring af enkeltdele
4-vejs båndkassette
Der kan fastgøres 3 bånd pr. stander
Automatisk opruller med bremsefunktion
Sikker returnering og opbevaring af afspærringsbåndet
Bundplade med egenvægt
Fleksibel brug og sikkert fodfæste
Stander- og båndfarver har signaleffekt
Afspærringen kan konfigureres fleksibelt ved hjælp af vægkassette med bånd og vægklemme
Når forskellige produkter fra serien af afspærringer kombineres med udtrækkeligt bånd, skal du sikre, at det er den samme typebetegnelse.
Til afspærring af farlige områder eller til styring af menneskestrømme
Højde | 1000 mm |
Stolpediameter | 63,5 mm |
Materiale | Plast |
Farve | Gul |
Bundpladeform | Rund |
Bundpladediameter | 410 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 8 kg |
Bundplade, materiale | Plast |
Remlængde | 4000 mm |
Rembredde | 50 mm |
Remmes farve | Gul/sort |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!