Affaldsbeholder
Affaldsbeholder med låg
AFFALDSBEHOLDER M/LÅG 70 LTR
Varenr. 0957880003
EAN 4046777274141
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust affaldsbeholder med låg
Solid og rummelig
Højde x bredde x dybde | 620 x 375 x 300 mm |
Rumindhold | 70 l |
Farve | Blå |
Materiale | Stål |
Højde | 620 mm |
Bredde | 375 mm |
Dybde | 300 mm |