Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bestykket boltreol

Bestykket boltreol med 24 rum
BESTYKKET BOLTREOL 4200 STK FZB

Varenr. 0957900801
EAN 4062856348268
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

24 rums reol med sætbolte, møtrikker og planskiver
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

4201 STK

Typebeskrivelse

Bestykket boltreol

Farve

Rød

Bestykket boltreol indeholdt:
100 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X10

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X16

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X20

Mængde: 100 x
100 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X25

Mængde: 100 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X10

Mængde: 200 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X16

Mængde: 200 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X20

Mængde: 200 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV10 FZB M6X25

Mængde: 200 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X16

Mængde: 200 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X20

Mængde: 200 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X25

Mængde: 200 x
200 x
Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV13 FZB M8X30

Mængde: 200 x
500 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW8 FZB M5

Mængde: 500 x
500 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW10 FZB M6

Mængde: 500 x
100 x
Sekskantmøtrik ISO 4032, stål 6/8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

MØTRIK ISO4032 8 SW13 FZB M8

Mængde: 100 x
1 x
Boltreol

BOLTEREOL RØD 24 RUM

Beskrivelse: Praktisk opbevaringsreol
Mængde: 1 x
500 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M5

Mængde: 500 x
500 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M6

Mængde: 500 x
100 x
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M8

Mængde: 100 x

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger