Sekskantet bolt med gevind op til hoved ISO 4017, stål 8.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 4017, stål 8.8, forzinket
SÆTBOLT ISO4017 8.8 NV8 FZB M5X10
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ISO 4017 erstatter DIN 933 | Der er en vis lighed | Nominelle dimensioner udvidet | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22.
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M5 |
Længde (l1) | 10 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3,5 mm |
Nøglevidde (s1) | NV8 |
Standarder | ISO 4017 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Galvaniseret |
Hovedtype | Sekskant |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 10 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |