Materialeskab
Materialer til skab med to døre
MATERIALESKAB 1075X1000X445MM GRÅ/BLÅ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materialeskabet er ideel til opbevaring af værktøj og materialer både i værkstedet, på lagret, på kontoret eller på lageret.
Skabet har to låger med paskvillås inkl. 2 nøgler.
- Max. belastning af skabet 600 kg.
- MS-1 materialeskabet er 2 m høj og rummelig med 4 hylder, der nemt kan flyttes uden brug af værktøj. Velegnet til opbevaring af f. eks. værktøj, håndmaskiner, arbejdstøj, dokumenter, søm og skruer.
- Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg, ekstra hylder samt skillerum kan tilkøbes.
- 2-punkts lås med forsænket greb
Typebeskrivelse | MS-0.5 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 1075 x 445 x 1000 mm |
Elementfarve | Lysegrå RAL 7035 |
Antal hylder | 4 STK |
Bæreevne for hylde | 60 kg |
Antal døre | 2 STK |
Farve | Trafikblå RAL 5017 |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!