Materialeskab
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Materialeskab
Med galvaniserede hylder og 2-punkts lås med forsænket greb
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Materialeskabet er ideel til opbevaring af værktøj og materialer både i værkstedet, på lagret, på kontoret eller på lageret.
- Rummeligt materialeskabet med 4 hylder der er forberedt til skillerum, der nemt kan flyttes uden brug af værktøj. Velegnet til opbevaring af f. eks. værktøj, håndmaskiner, arbejdstøj, dokumenter, søm og skruer.
- Skabet har to låger med paskvillås inkl. 2 nøgler.
- Max. belastning af skabet 600 kg.
- Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg, ekstra hylder samt skillerum kan tilkøbes.
- 2-punkts lås med forsænket greb
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!