Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Materialeskab

Materialer til skab med to døre
MATERIALESKAB 2000X1000X445MM ANTRACIT

Varenr. 0957900807
EAN 4099618409110

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med galvaniserede hylder og 2-punkts lås med forsænket greb

Materialeskabet er ideel til opbevaring af værktøj og materialer både i værkstedet, på lagret, på kontoret eller på lageret.


  • Rummeligt materialeskabet med 4 hylder der er forberedt til skillerum, der nemt kan flyttes uden brug af værktøj. Velegnet til opbevaring af f. eks. værktøj, håndmaskiner, arbejdstøj, dokumenter, søm og skruer.

  • Skabet har to låger med paskvillås inkl. 2 nøgler.

  • Max. belastning af skabet 600 kg.

  • Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg, ekstra hylder samt skillerum kan tilkøbes.

  • 2-punkts lås med forsænket greb
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

MS-1

Bredde x dybde x højde (udvendigt mål)

1000 x 445 x 2000 mm

Kabinetfarve

Antracitgrå RAL 7016

Farve på dør

Antracitgrå RAL 7016

Antal hylder

4 STK

Bæreevne for hylde

60 kg

Antal døre

2 STK

Materiale

Stål/stål

Overflade

Pulverlakeret/almindelig

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hylde

HYLDE F.MATERIALESKAB 1X0,45

Løs hylde til materialeskab
x 1 stk.
Hylde

HYLDE TIL SKILLERUM F. MATERIALESKAB

Løs hylde til materialeskab - forberedt til skilleplader.
x 1 stk.
Skillerum til hylde

SKILLERUM TIL HYLDE F. MATERIALESKAB

Tilbehør til materialeskab
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger