Materialeskab
Materialer til skab med to døre
MATERIALESKAB 1075X1000X445MM ANTRACIT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Materialeskabet er ideel til opbevaring af værktøj og materialer både i værkstedet, på lagret, på kontoret eller på lageret.
- Rummeligt materialeskabet med 4 hylder der er forberedt til skillerum, der nemt kan flyttes uden brug af værktøj. Velegnet til opbevaring af f. eks. værktøj, håndmaskiner, arbejdstøj, dokumenter, søm og skruer.
- Skabet har to låger med paskvillås inkl. 2 nøgler.
- Max. belastning af skabet 600 kg.
- Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg, ekstra hylder samt skillerum kan tilkøbes.
- 2-punkts lås med forsænket greb
Typebeskrivelse | MS-0.5 |
Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) | 1000 x 445 x 1075 mm |
Kabinetfarve | Antracitgrå RAL 7016 |
Farve på dør | Antracitgrå RAL 7016 |
Antal hylder | 2 STK |
Bæreevne for hylde | 60 kg |
Antal døre | 2 STK |
Materiale | Stål/stål |
Overflade | Pulverlakeret/almindelig |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!