Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Værktøjstavle

Værktøjstavle med kroge til arbejdsbord
VÆRKTØJSTAVLE GRÅ M.25KROGE 95X95

Varenr. 0960046263
EAN 4046777273229

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med kroge

Leveres med


  • Krog, længde 30 mm

  • Plastholder til lednøgler, Ø 5 - 15 mm


Leveres uden værktøj.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x højde

950 x 950 mm

Udstanset hul

10 x 10 mm

Hulafstand

20 mm

Tykkelse

13 mm

Materiale

Stål

Overflade

Pulverlakeret/almindelig

Farve

Trafikgrå RAL 7042

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krog

KROG PLAST LÆNGDE 30 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Plastholder til lednøgler

PLASTHOLDER FOR LEDNØGLER

Stabil værktøjsholder til hurtig fastgørelse på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krogsæt

KROGSÆT 76 STK

Udvalg af kroge og beholdere til værktøjstavler, i alt 76 dele
x 1 stk.
Krog

KROG METAL LÆNGDE 30 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 50 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 80 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 130 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Krog

KROG LÆNGDE 230 MM

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Toppeholder

PLASTTOPPEHOLDER 3/8-1/2

Værktøjsholder, der hurtigt kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Rund holder

RUND HOLDER

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Værktøjsholder til små dele

RUND PLAST BEHOLDER

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Bred holder

OVAL HOLDER

Nem fastgørelse af værktøj på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Værktøjsholder til små dele

OVAL PLAST BEHOLDER

Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Plastikboks

PLASTIKBOX 50X85X90 MM

Stabil holder, der let kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Værktøjsklemme

PLASTHOLDER Ø 15 -25 MM

Værktøjsholder, der er let at montere på værktøjstavler og værktøjsvogne
x 1 stk.
Ophængsliste

OPHÆNGNINGSLISTE M/8KROGE L600

Til værktøjstavler, værktøjsvogne og væg
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger